Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCB042-HLE

  • ERIKS:13017226
  • Hersteller:CSCB042-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'146.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'239.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser
123.825 mm
Breite
7.938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
6.2 kN
Statische Belastung
7.3 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm