CHF 692.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 748.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCB |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 117.475 mm |
Breite | 7.938 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 6.9 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |