Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCB030-HLE

  • ERIKS:13017223
  • Hersteller:CSCB030-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
92.075 mm
Breite
7.938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
5.5 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl
6900 rpm