INA

INA Dünnringlager Offen CSCB025-HLE

  • ERIKS:14191389
  • Hersteller:082368392-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
79.375 mm
Breite
7.938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
4.4 kN
Grenzdrehzahl
8100 rpm