INA

INA Dünnringlager Offen CSCAA015-TV-HLE

  • ERIKS:13017221
  • Hersteller:CSCAA015-TV-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCAA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
4.763 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein