CHF 364.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 394.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCAA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 34.925 mm |
Breite | 4.763 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |