CHF 1'584.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'712.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 215.9 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |