CHF 1'431.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'547.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |