CHF 1'273.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'377.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 4.85 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |