CHF 1'105.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'195.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 4.4 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |