CHF 1'093.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'182.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 107.95 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 4.3 kN |
Statische Belastung | 5.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |