Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCA040-HLE

  • ERIKS:13017207
  • Hersteller:CSCA040-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
6.35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
4.2 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm