INA

INA Dünnringlager Offen CSCA035-HLE

  • ERIKS:13017206
  • Hersteller:CSCA035-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
6.35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
4 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Grenzdrehzahl
6200 rpm