CHF 503.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.6 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |