INA

INA Dünnringlager Offen CSCA020-HLE

  • ERIKS:13017204
  • Hersteller:CSCA020-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Breite
6.35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.3 kN
Statische Belastung
2.65 kN
Grenzdrehzahl
10400 rpm