INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU110-2RS-HLE

  • ERIKS:13017379
  • Hersteller:CSXU110-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'408.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'685.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
279.4 mm
Außendurchmesser
298.45 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Gewicht
0.648 kg
Mit Dichtung
Ja