INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU100-2RS-HLE

  • ERIKS:13017378
  • Hersteller:CSXU100-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'957.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'197.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
273.05 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
35 kN
Mit Dichtung
Ja