CHF 2'939.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'177.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXU |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 228.6 mm |
Außendurchmesser | 247.65 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |