INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU075-2RS-HLE

  • ERIKS:13017375
  • Hersteller:CSXU075-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'543.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'749.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
209.55 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Mit Dichtung
Ja