CHF 2'532.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'737.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXU |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 196.85 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 24.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |