INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU065-2RS-HLE

  • ERIKS:13017373
  • Hersteller:CSXU065-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'978.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'138.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser
184.15 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
23 kN
Mit Dichtung
Ja