CHF 1'969.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'128.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXU |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 171.45 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 12 kN |
Statische Belastung | 21.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |