INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU055-2RS-HLE

  • ERIKS:13017371
  • Hersteller:CSXU055-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'960.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'118.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser
158.75 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Ja