INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXU050-2RS-HLE

  • ERIKS:13017370
  • Hersteller:CSXU050-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'652.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'786.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXU
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
146.05 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Mit Dichtung
Ja