CHF 1'584.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'712.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXU |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 10.8 kN |
Statische Belastung | 16.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |