CHF 1'517.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXU |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 10.4 kN |
Statische Belastung | 14.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |