CHF 1'797.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'942.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65.1 mm |
Außendurchmesser | 177.8 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 6.6 kN |
Statische Belastung | 14.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |