CHF 1'586.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 139.7 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |