INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSXA020-2RS-HLE

  • ERIKS:14191422
  • Hersteller:057323844-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
4.4 kN
Statische Belastung
4.6 kN
Mit Dichtung
Ja