INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSCU110-2RS-HLE

  • ERIKS:13017274
  • Hersteller:CSCU110-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'331.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'601.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCU
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
279.4 mm
Außendurchmesser
298.45 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Mit Dichtung
Ja