CHF 2'283.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'468.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 222.25 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 10 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |