CHF 2'213.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'393.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 196.85 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 9.5 kN |
Statische Belastung | 14.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |