CHF 1'664.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'799.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 184.15 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 9.3 kN |
Statische Belastung | 13.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |