INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSCU060-2RS-HLE

  • ERIKS:13017267
  • Hersteller:CSCU060-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCU
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser
171.45 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
9 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Mit Dichtung
Ja