INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Messing CSCU055-2RS-HLE

  • ERIKS:13017266
  • Hersteller:CSCU055-2RS-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'620.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'752.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCU
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser
158.75 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
8.7 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Ja