CHF 1'530.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'654.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 146.05 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |