CHF 1'501.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'622.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.2 kN |
Statische Belastung | 9.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |