CHF 1'443.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'560.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCU |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 8.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |