INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG250-HLE

  • ERIKS:13017367
  • Hersteller:CSXG250-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'610.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'956.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
635 mm
Außendurchmesser
685.5 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
300 kN
Mit Dichtung
Nein