INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG200-HLE

  • ERIKS:13017366
  • Hersteller:CSXG200-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'186.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'417.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
508 mm
Außendurchmesser
558.8 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
242 kN
Mit Dichtung
Nein