CHF 11'678.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'624.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXG |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 457.2 mm |
Außendurchmesser | 508 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 219 kN |
Mit Dichtung | Nein |