INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG160-HLE

  • ERIKS:13017364
  • Hersteller:CSXG160-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'133.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'792.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
406.4 mm
Außendurchmesser
457.2 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
195 kN
Mit Dichtung
Nein