INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG140-HLE

  • ERIKS:13017363
  • Hersteller:CSXG140-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'360.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'875.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
355.6 mm
Außendurchmesser
406.4 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
171 kN
Mit Dichtung
Nein