CHF 3'884.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'199.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXG |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 304.8 mm |
Außendurchmesser | 355.6 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Statische Belastung | 147 kN |
Mit Dichtung | Nein |