INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG110-HLE

  • ERIKS:14191438
  • Hersteller:009584412-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'692.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'992.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
279.4 mm
Außendurchmesser
330.2 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
136 kN
Referenzdrehzahl
890 rpm
Grenzdrehzahl
620 rpm
Mit Dichtung
Nein