INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG100-HLE

  • ERIKS:13017361
  • Hersteller:CSXG100-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'499.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'783.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
304.8 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
124 kN
Mit Dichtung
Nein