INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG090-HLE

  • ERIKS:13017360
  • Hersteller:CSXG090-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'327.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'596.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
279.4 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
112 kN
Mit Dichtung
Nein