CHF 3'126.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'379.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXG |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 254 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Mit Dichtung | Nein |