INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG075-HLE

  • ERIKS:13017358
  • Hersteller:CSXG075-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'885.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'119.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
92 kN
Mit Dichtung
Nein