INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXG060-HLE

  • ERIKS:13017357
  • Hersteller:CSXG060-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'475.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'676.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXG
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
76 kN
Mit Dichtung
Nein